P-J4SA11-BG 多機能ボールペン サラサマルチ ゼブラ 57450115

P-J4SA11-BG 多機能ボールペン サラサマルチ ゼブラ 57450115
P-J4SA11-BG 多機能ボールペン サラサマルチ ゼブラ 57450115

多機能ボールペン サラサマルチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(軸)ブルーグリーン
ボール径(Φmm)0.5
内容量1本注文コード57450115品番P-J4SA11-BG
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。
可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。
後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。

材質樹脂軸径(Φmm)最大13.8全長(mm)154.3質量(g)16.7インク色黒,赤,青,緑ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料/シャープ芯0.5色(軸)ブルーグリーン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする