多機能ボールペン サラサマルチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57450131 品番 P-J4SA11-BK
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。
可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。
後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大13.8 全長(mm)154.3 質量(g)16.7 インク色黒,赤,青,緑 ボール径(Φmm)0.5 インク水性顔料/シャープ芯0.5 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする