ジェルボールペン サラサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57450280 品番P-JJ3-BK
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

濃くにじまずサラサラなめらかなノック式

材質樹脂 軸径(Φmm)最大11.2 全長(mm)141 質量(g)9.7 インク色 ボール径(Φmm)0.5 インク水性顔料 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする