ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
ジムノック ボールペン 0.7 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57450359
品番
P-KRB-100-R
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
使いやすい定番のノック式。
ラバーグリップ付き。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.6
全長(mm)
140.1
質量(g)
9.9
インク色
赤
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応