ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの シャープペンシル
ゼブラの シャープペンシル本体
タプリクリップ シャープペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57450386
品番
P-MN5-BK
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.4
全長(mm)
141.6
質量(g)
10.6
芯径(mm)
0.5
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応