ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ボールペン替え芯 JK-0.5芯 3色セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
57450411
品番
P-RJK-3C
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合商品
・サラサ3
・サラサ3B
・サラサ2+S
・サラサ2+SB
・サラサクリップ3C 0.5
・ピタン
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大3.5
全長(mm)
96
質量(g)
0.8
インク色
黒,赤,青
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応