ノック式水性カラーペン クリッカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57450569 品番 WYSS22-BBI
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

キャップがなくても乾かない!
簡単にカラフルに書ける、新インクを搭載したノック式水性カラーペン。
空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した「モイストキープインク」で、ノックするだけで使うことができます。
色を重ねてもキレイに塗れて、イラストがきれいに仕上がります。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大10.4 全長(mm)147.7 質量(g)8 インク色ブルーベリーアイス インク水性染料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする