マイタックリサイクルパンチラベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6シート) 注文コード57450596 品番ML-250RC
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。貼ったままリサイクル出来るパンチラベル。書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています。)※プリンタでは使用できません。基材:古紙パルプ配合率70%再生紙 粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系) はくり紙:ノンポリラミ紙基材は白色度70%の再生紙を使用しています。エコマーク認定商品。(認定番号18112010)弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。白色度70%、離解性粘着剤使用。貼ったままリサイクル可能。はく離紙はラミネート加工なし。外径14.5mm×内径6mmサイズ。ラベルが薄いためかさばりません。エコマーク認定商品です。

材質【粘着剤】離解性粘着剤(アクリル系)【はく離紙】ノンポリラミ紙 厚さ(mm)【基材】0.12【はく離紙】0.09【総厚】0.21 備考貼ったまま再生紙として再生可能 基材古紙配合率70%再生紙 外径×内径(Φmm)14.5×6 入数48片×6シート入(288片入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする