SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700

SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700
SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700
SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700
SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700
SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700
SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700
SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700
SH-FPS72HL ステンレス製ポイントフック NewHikari 57450700

ステンレス製ポイントフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)約72注文コード57450700品番SH-FPS72HL
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。
ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。
ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。

付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス全長(mm)約72耐荷重(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする