逆目盛検測桿ATP型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57450797 品番 ATP-6
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
ケース付

仕様●ジョイント方式:テーパー 質量(kg)0.65 サイズ6m5段 長さ(m)6(全縮時1.35) 目盛1cm 外径(Φmm)16.6〜26.6 先端金具T型(取替可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする