マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
逆目盛検測桿ATP型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57450806
品番
ATP-8
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
ケース付
仕様
●ジョイント方式:テーパー
質量(kg)
0.85
サイズ
8.5m7段
長さ(m)
8.5(全縮時1.35)
目盛
1cm
外径(Φmm)
16.6〜31.6
先端金具
T型(取替可能)