Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(5個) 注文コード57450937 品番CR1025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。
・ハイレートパルス放電
・薄型〜高容量まで幅広くラインアップ
・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現
パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。

用途
電圧:3V
直径:約
ブリスタサイズ:縦185×横50mm
質量(g)0.6 型番CR1025 直径×高さ(mm)10.0×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする