Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(5個) 型番CR1632 注文コード57450989 品番CR1632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は型番など7種類から選べます 他の種類を見る

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。
・ハイレートパルス放電
・薄型〜高容量まで幅広くラインアップ
・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現
パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。

用途
電圧:3V
ブリスタサイズ:縦185×横50mm
質量(g)1.9 型番CR1632 直径×高さ(mm)16.0×3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-01
用途:
自動車メンテナンス
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エブリィのキーレス用に購入しました。
無事に交換も完了しました。
動作もバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする