電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57451899 品番ERL-018F(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能
フラットタイプだからお手入れ簡単
モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階
ダイヤルを回すだけの簡単操作
時間設定は最大10分
重量設定は最大500g
扉開き方:横開き

用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品 質量(kg)13.5 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)800/1050 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2 周波数(MHz)【発振】2450 高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当 庫内寸法(mm)320×330×185 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
取扱説明書:(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする