※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBU ブッシング 20K 継手 リケン 57452457 HBU ブッシング 20K 継手 リケン 57452457

ブッシング 20K 継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57452457 品番 HBU
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

呼び径(A)65×50 呼び径(B)2・1/2×2 用途設備配管・消火配管 形状ブッシング 寸法L(mm)44 寸法E(mm)33 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする