※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
チーズ FK継手(10K用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57453209
品番
FK-T
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
呼び径(B)
2
適合管
SGP-VS
形状
チーズ
寸法X(mm)
Rc2
寸法S(mm)
25
寸法d(mm)
70
寸法d'(mm)
76
寸法A(mm)
82
寸法D(Φmm)
78
呼び径(A)
50
用途
消火配管
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材