曜日別特売
SFP-GZX-LCI-80E 1.25 Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 57453256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.25 Gbps SFPモジュール

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード57453256品番SFP-GZX-LCI-80E
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

AdvantechのSFPトランシーバは、銅線タイプおよび光ファイバータイプ(SFP/SFP+)を幅広く取り揃えた小型モジュールです。
MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しており、ホットプラグ対応でさまざまな用途に柔軟に対応します。
===============================================
・業界標準の小型SFPパッケージ
・さまざまな仕様・ファイバータイプに対応
・DDM(デジタル診断機能)搭載
・EMI対策の金属筐体
・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠)
・プラグアンドプレイ対応
===============================================

仕様SFPモジュール波長(nm)1550モード光学:シングルモード音圧感度(dB)-24距離80km光コネクタLC動作温度範囲(℃)-40~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする