リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
45° エルボ FK継手(10K用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57453349
品番
FK-L45
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
適合管
SGP-VS
形状
45°エルボ
寸法X(mm)
Rc1・1/4
寸法S(mm)
24
寸法d(Φmm)
52
寸法d'(Φmm)
57
寸法A(mm)
58
寸法D(Φmm)
58
用途
消火配管
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材