※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FK-L45 45° エルボ FK継手(10K用) リケン 57453394 FK-L45 45° エルボ FK継手(10K用) リケン 57453394

45° エルボ FK継手(10K用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57453394 品番 FK-L45
参考基準価格(税別)¥21,070 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 適合管SGP-VS 形状45°エルボ 寸法X(mm)Rc4 寸法S(mm)28 寸法d(Φmm)124.5 寸法d'(Φmm)132 寸法A(mm)93 寸法D(Φmm)143 用途消火配管
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする