リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
径違いエルボ FK継手(10K用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57453403
品番
FK-RL
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
呼び径(B)
1×3/4
適合管
SGP-VS
形状
径違いエルボ
寸法X1(mm)
Rc1
寸法X2(mm)
Rc3/4
寸法S1(mm)
24
寸法S2(mm)
20
寸法d1(Φmm)
43.5
寸法d2(Φmm)
36
寸法d'1(Φmm)
48
寸法d'2(Φmm)
40
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
55
寸法D1(Φmm)
41
寸法D2(Φmm)
33
呼び径(A)
25×20
用途
消火配管
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材