リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
径違いチーズ FK継手(10K用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57453577
品番
FK-RT
参考基準価格(税別)
¥12,770
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途
消火配管
形状
径違いチーズ
呼び径(B)
2・1/2×1
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
84
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
49
寸法d1(Φmm)
86
寸法d2(Φmm)
43.5
呼び径(A)
65×25
寸法S1(mm)
26
寸法S2(mm)
24
適合管
SGP-VS
寸法X2(mm)
Rc1
寸法X1(mm)
Rc2・1/2
寸法d'1(Φmm)
92
寸法d'2(Φmm)
48
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材