リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
径違いソケット FK継手(10K用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57453744
品番
FK-RS
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
呼び径(B)
2×1・1/2
適合管
SGP-VS
形状
径違いソケット
寸法X1(mm)
Rc2
寸法X2(mm)
Rc2・1/2
寸法S1(mm)
25
寸法S2(mm)
24
寸法d1(Φmm)
70
寸法d2(Φmm)
58
寸法d'1(Φmm)
76
寸法d'2(Φmm)
63
寸法L(mm)
107
寸法D1(Φmm)
82
寸法D2(Φmm)
65
呼び径(A)
50×40
用途
消火配管
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材