※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
径違いソケット FK継手(10K用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57453769
品番
FK-RS
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
呼び径(B)
3×2
適合管
SGP-VS
形状
径違いソケット
寸法X1(mm)
Rc3
寸法X2(mm)
Rc2
寸法S1(mm)
27
寸法S2(mm)
25
寸法d1(Φmm)
99
寸法d2(Φmm)
70
寸法d'1(Φmm)
106
寸法d'2(Φmm)
76
寸法L(mm)
124
寸法D1(Φmm)
115
寸法D2(Φmm)
82
呼び径(A)
80×50
用途
消火配管
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材