エルボ FK継手(20K用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57453805 品番 20K-FK-L
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管 形状エルボ 寸法L(mm)114.5 呼び径(B)3 呼び径(A)80 適合管STPG-VS
注意
※ゴムリングは、20K FK継手専用をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする