曜日別特売
20K-FK-T チーズ FK継手(20K用) リケン 57453839

チーズ FK継手(20K用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード57453839品番20K-FK-T
参考基準価格(税別)¥113,180販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途
消火配管
形状チーズ寸法L(mm)136呼び径(B)4呼び径(A)100適合管STPG-VS
注意
※ゴムリングは、20K FK継手専用をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする