※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKG-S ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン 57454189 FKG-S ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン 57454189

ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード57454189 品番FKG-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

呼び径(B)2 適合管STPG-VS 形状ソケット 寸法X(mm)Rc2 寸法S(mm)25 寸法d(Φmm)70 寸法d'(mm)76 寸法L(mm)110 寸法D(Φmm)82 呼び径(A)50 用途消火配管
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする