※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKG-L45 45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン 57454295 FKG-L45 45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン 57454295

45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57454295 品番 FKG-L45
参考基準価格(税別)¥21,070 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

呼び径(B)4 適合管STPG-VS 形状45°エルボ 寸法X(mm)Rc4 寸法S(mm)28 寸法d(Φmm)124.5 寸法d'(mm)132 寸法A(mm)93 寸法D(Φmm)143 呼び径(A)100 用途消火配管
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする