※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57454496 品番 FKG-RT
参考基準価格(税別)¥16,640 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

呼び径(A)80×65 呼び径(B)3×2・1/2 適合管STPG-VS 形状径違いチーズ 寸法X1(mm)Rc3 寸法X2(mm)Rc2・1/2 寸法S1(mm)27 寸法S2(mm)26 寸法d1(Φmm)99 寸法d2(Φmm)86 寸法d'1(Φmm)106 寸法d'2(Φmm)92 寸法A(mm)99 寸法B(mm)101 寸法D1(Φmm)115 寸法D2(Φmm)100 用途消火配管
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする