径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1・1/4×1 呼び径(A)32×25 注文コード57454548 品番FKG-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

呼び径(B)1・1/4×1 適合管STPG-VS 形状径違いソケット 寸法X1(mm)Rc1・1/4 寸法X2(mm)Rc1 寸法S1(mm)24 寸法S2(mm)24 寸法d1(Φmm)52 寸法d2(Φmm)43.5 寸法d'1(Φmm)57 寸法d'2(Φmm)48 寸法L(mm)98 寸法D1(Φmm)58 寸法D2(Φmm)49 呼び径(A)32×25 用途消火配管
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする