ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57454733 品番 20K-FKG-S
参考基準価格(税別)¥38,670 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

呼び径(B)4 適合管STPG-VS 形状ソケット 寸法X1(mm)Rc4 寸法S1(mm)28 寸法d1(Φmm)124.5 寸法d'1(Φmm)134 寸法L(mm)171 寸法D1(Φmm)159 呼び径(A)100 用途消火配管
注意
※ゴムリングは、20K FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする