チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(メッキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57455038 品番 LA-NT-W
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 寸法L(mm)133 表面処理亜鉛めっき品 寸法C(mm)63 寸法I(mm)117 寸法E1(mm)28 寸法E2(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C'(mm)71
注意
必ず管を固定して使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする