めすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57455196 品番 LA-AQ-W
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状めすアダプター 寸法L(mm)91 寸法E(mm)41 表面処理亜鉛めっき品 寸法I(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず管を固定して使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする