※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-RT-W 径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) リケン 57455214 LA-RT-W 径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) リケン 57455214

径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57455214 品番 LA-RT-W
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いチーズ枝部ねじ付き 寸法L(mm)91 寸法E(mm)30 表面処理亜鉛めっき品 寸法C(mm)32 寸法I(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず管を固定して使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする