※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-RAQ-W 径違いめすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ) リケン 57455397 LA-RAQ-W 径違いめすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ) リケン 57455397

径違いめすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57455397 品番LA-RAQ-W
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

呼び径(A)10×15 呼び径(B)3/8×1/2 用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いめすアダプター 寸法L(mm)55 寸法E(mm)25 表面処理亜鉛めっき品 寸法I(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず管を固定して使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする