曜日別特売
LA-SSS-C 特寸ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-SSS-C 特寸ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455485
LA-SSS-C 特寸ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455485

特寸ソケット LA型 LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード57455485品番LA-SSS-C
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状特寸ソケット寸法L(mm)101寸法E(mm)11表面処理エポキシ樹脂コート品寸法I(mm)87
注意
必ず管を固定して使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする