※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-NT-C チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455668 LA-NT-C チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455668

チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57455668 品番 LA-NT-C
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 寸法L(mm)133 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法C(mm)63 寸法I(mm)117 寸法E1(mm)28 寸法E2(mm)33 寸法C'(mm)71
注意
必ず管を固定して使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
給水分岐
サービス業

トイレ床下で最短距離で分岐したく、トイレ給水管(鋼管15A) から 外径が0.3異なるVP16へ分岐したく使ってみたところ漏れ、圧力低下もなく便利でした。お陰で壁給水ができトイレの洗面所がスッキリ設置できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする