ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 油性マーカー
マッキー極細 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57456056
品番
P-MO-120-MC-BL
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
速乾性・耐水性。
1本で太細両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.9
全長(mm)
141.8
質量(g)
8.5
インク色
青
インク
油性染料