ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 油性マーカー
ハイマッキー 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57456065
品番
P-MO-150-MC-BL
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
速乾性・耐水性。
1本で太細両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大21.8
全長(mm)
140.8
質量(g)
25.1
インク色
青
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応