マイタックラベル手書き用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15シート) 注文コード57456081 品番ML-4
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ファイル、資料、スクラップ、備品の分類や見出し表示ラベルに。店頭、家具、引っ越し等の表示ラベルやノート、学用品の名付け表示に。そのまま貼れる粘着剤付きの便利なラベルです。整理や分類、表示をスピードアップするオフィスの小さなアシスタントです。型や大きさも、数多くのパターンをそろえています。粘着剤が付いているので、そのまま貼れる便利な手書きラベル。※プリンタでは使用できません。手書き専用です。はく離紙ラミネート加工なし上質紙を利用した手書き用ラベル。23mm×34mmサイズで135片入り。

寸法(mm)23×34 基材上質紙 粘着剤:アクリル系 はくり紙:ノンポリラミ紙 入数9片×15シート入(135片入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする