特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57456474 品番 HI-LA-SSS-C
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状特寸ソケット 寸法L(mm)133 寸法E(mm)20 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法I(mm)106
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57456447
2026-02-25
用途:
太陽熱温水器の配管に

2層ポリエチレン管(一種)の接続に。SSSの型番は通常のLAカップリングよりも長い寸法なので、管の合わせ面の開き寸法が少し長く取れるので良かった
断面が三角の交換用ゴムパッキンもモノタロウさんで扱ってるので本体を再利用できて良き

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする