エナパック
機械式ロックグリッププーラー
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
206-5945
注文コード
57456571
品番
LGM203
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
用途
引き抜き作業
付属品
ポイントプロテクタ
トラスコ品番
206-5945
セット内容
ポイントプロテクタ
最大トルク(N・m)
41
アーム数
2
能力(kN)
26.7
スプレッド(mm)
最大:132 最小:28
最大リーチ(mm)
102
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴が無い場合、ポイントプロテクタの使用が必要です。