※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの プーラー(引き抜き専用工具)
エナパックの プーラーその他
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
プーラー能力(kN):92
注文コード
57456641
品番
LGHS310H
参考基準価格(税別)
¥380,400
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途
ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。
仕様
プーラー能力(kN):92
トラスコ品番
206-5953
セット内容
ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
スプレッド(mm)
最大:300 最小:84
最大リーチ(mm)
215
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴が無い場合、ポイントプロテクタの使用が必要です。