エナパック
エナパックの プーラー(引き抜き専用工具)
エナパックの プーラーその他
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
プーラー能力(kN):125
注文コード
57456650
品番
LGHS314H
参考基準価格(税別)
¥471,200
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途
ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。
仕様
プーラー能力(kN):125
トラスコ品番
206-5954
セット内容
ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
スプレッド(mm)
最大:380 最小:125
最大リーチ(mm)
260
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴が無い場合、ポイントプロテクタの使用が必要です。