曜日別特売
ABM4H-AT-L マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入) PANDUIT 57456659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入)

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可車上渡し94日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×50個)注文コード57456659品番ABM4H-AT-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。

用途
ケーブルなどの固定。
制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番818-0162材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9高さ(mm)6.4ねじ寸法使用:M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)50.8横(mm)50.8固定方法粘着テープ最大静荷重(g)908ねじ穴(Φmm)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする