※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57456738 品番ZWS15B-5
参考基準価格(税別)¥4,452 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。

用途
コンピュータ
通信機器
計測機器
FA機器
オプション(別売)入力用HA-2-IN、出力用HA-16-OU トラスコ品番806-9291 最大出力(W)15 定格出力電圧(V)5 入力電圧範囲(V)AC85〜265、DC120〜370 最大出力電流(A)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする