※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57456745
品番
HA-LA-AQ-C
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
めすアダプター
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法L(mm)
72
呼び径
25A
使用圧力(MPa)
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0〜0.98/空気、ガス 0〜0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0〜0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0〜0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0〜1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0〜1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0〜0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0〜0.75
寸法E(mm)
35
表面処理
エポキシ樹脂コート
寸法I(mm)
58
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材