スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6)

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 車上渡し 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード57456860 品番CJH688TGVL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22〜24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。

用途カテゴリ6通信用コネクタ。 仕様カテゴリ6 トラスコ品番828-5894 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 高さ(mm)18.06 種類スプリングシャッター付き 使用温度範囲(℃)-10〜65 ポート数1 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22〜26の単線または撚り線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする