FSD86-16-L 絶縁付フェルール端子 PANDUIT 57456869 FSD86-16-L 絶縁付フェルール端子 PANDUIT 57456869 FSD86-16-L 絶縁付フェルール端子 PANDUIT 57456869

絶縁付フェルール端子

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 車上渡し 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5箱×50個) 注文コード57456869 品番FSD86-16-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。

用途差込型端子台などに。 トラスコ品番827-8720 材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)30 寸法L(mm)30 外径(Φmm)0.9 電線抱合範囲AWG(#)2 内寸(mm)0.8 寸法P(mm)16 耐熱温度(℃)105 適合工具CT-1005 電線抱合範囲(撚線)(mm2)35 スタッド径(Φmm)なし 寸法ID(mm)8.5 絶縁体外径(Φmm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする