※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 車上渡し 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×10本) 注文コード57456878 品番HLSP3S-X0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

UL認定品です。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。

用途電線、ケーブルの固定、結束。 トラスコ品番818-0275 材質ナイロン 長さ(mm)305 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 タイプストリップタイプ 長さ(m)0.305 使用温度範囲(℃)-17〜50 最大結束径(Φmm)81 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)6
注意
※規定するループ引張強度を確保するには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする