※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×5個)
注文コード
57456887
品番
HSEC2.0-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
中に粘着剤がついているため湿気や水分の侵入を防ぎます。
トラスコ品番
814-6545
材質
粘着剤付きポリオレフィン
長さ(mm)
124
色
黒
収縮前内径(Φmm)
57.2
収縮後内径(Φmm)
24.9
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
3.8